Beli Nepel Pipa di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TEKIRO Double End Flare Nut Wrench (Kunci Nepel)
    38%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp28.900

    TEKIRO Double End Flare Nut Wrench (Kunci Nepel)
    Deskripsi:
    TEKIRO Wrench, Flare Nut (Kunci Nepel)-Material chrome vanadium, -Heat treated alloy steel, -Drop forged for extra strength, -Highly fully polishing finish
  2. monotaro Long Nipple (Hot Dip Galvanizing) (Nepel)
    63%
    Mulai

    Rp10.900

    monotaro Long Nipple (Hot Dip Galvanizing) (Nepel)
    Deskripsi:
    Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brand
    atribut:
    • Shape: Nipple
    • Standard: JIS B2302
    • Maximum Working Pressure (MPa): 1
    • Screw Type: PT screw
  3. ASOH Ring Tees (Sambungan Nepel T)
    62%
    Mulai

    Rp65.900

    ASOH Ring Tees (Sambungan Nepel T)
    Deskripsi:
    -Coupling for copper tube.
  4. PISCO Fitting Elbow Pneumatic Main Block Universal Quick (Nepel Pneumatik L)
    Mulai

    Rp97.900

    PISCO Fitting Elbow Pneumatic Main Block Universal Quick (Nepel Pneumatik L)
    Deskripsi:
    Assembly type Mani block concentration distribution or the like. Can ensure the steel pipe pipe and the same flow rate, appearance size is about half. Freely combining 14 types of different shapesUseable: Air outlet
    atribut:
    • Material: Metal body, guide ring/brass+nickel plating. Resin body/polybutylene terephthalate (PBT). Open ring/polyacetal (POM). Lock nail/stainless steel. Tube/polyurethane, nylon, etc. Elastic sleeve, O ring/nitrile rubber (NBR)
    • Shape: Universal Quick
    • Type: Distribution type
    • Operating Temperature Range: 0 to 60°C (without freezing)
    • Fluid: air
    • Maximum Working Pressure: 1.0MPa (coupling module: 0.9 when QMC 20 is used)
  5. RUCIKA Pipa PVC Standar (PVC Pipe)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp52.900

    RUCIKA Pipa PVC Standar (PVC Pipe)
    Deskripsi:
    RUCIKA STANDARD adalah pipa PVC untuk jaringan sistem perpipaan air bersih bertekanan dan buangan. Terbuat dari bahan uPVC(unplastized Polyvinyl Chloride) yang banyak sekali kelebihannya dibanding material polimer lainnya, seperti : adanya Calcium Zinc (Tanpa Timbal), tahan terhadap korosi, kuat, ringan, mudah dalam penyambungan dan pemeliharaan. RUCIKA STANDARD diproduksi mengacu standar JIS dan ISO dengan sertifikasi system manajemen mutu ISO 9001:2000. Pipa PVC RUCIKA STANDARD kelas D, untuk saluran pembuangan & limbah dengan 11 macam ukuran diameter dari 1-1/4inch sampai 12inch. Pipa PVC RUCIKA STANDARD kelas AW, untuk air bertekanan sampai tekanan kerja 10 kg/cm2 dengan 14 macam ukuran diameter dari 1/2inch sampai 12inch.
    atribut:
    • Length Pipe (m): 4
    • Applications For: Clean & Wastewater
    • Connection System: Solvent Cement (Penyambungan dengan Lem)
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: 85/S/RE/II.2/2014_
  6. RUCIKA PPR Pipe Kelen Green (Pipa Polipropilena)
    38%
    Mulai

    Rp31.900

    RUCIKA PPR Pipe Kelen Green (Pipa Polipropilena)
    Deskripsi:
    Pipa Dan Fitting PP-R Spesialis Air Panas Dan Dingin Bertekanan. RUCIKA KELEN GREEN merupakan sistem perpipaan lengkap yang dapat dipergunakan untuk saluran air panas dan dingin bertekanan. Materialnya terbuat dari bahan Polypropylene Random (PP-R) type 3 / PP-R 80. Dengan jenjang produk yang luas, pipa RUCIKA KELEN GREEN tersedia dalam berbagai kelas tekanan dan temperatur dengan variasi ketebalan dinding sesuai dengan penggunaannya. Sistem sambungan yang digunakan oleh RUCIKA KELEN GREEN adalah sistem penyambungan heat fusion dengan menggunakan alat pemanas. Dengan sistem sambungan ini, hasil penyambungan menjadi bersenyawa sehingga terjamin kekuatannya (sama dengan kekuatan pipa), anti kebocoran dan bebas perawatan serta umur penggunaan sampai 50 tahun. RUCIKA KELEN GREEN adalah suatu sistem perpipaan lengkap untuk saluran air panas & dingin bertekanan dengan jenjang produk yang luas. Materialnya dari bahan Polypropylene Random (PP-R) type 3 atau PP-R 80. Menggunakan sistem penyambungan heat fusion dengan alat pemanas polyfusion atau electrofusion, sehingga hasil penyambungan menjadi homogen atau senyawa sehingga menjamin kekuatannya, anti kebocoran, bebas perawatan & didesain agar mampu digunakan hingga 50 tahun. Sistem ini dirancang untuk sistem sanitari & saluran bertekanan pada: - Perumahan, industri, rumah sakit, hotel dan apartemen. - Sistem udara bertekanan. - Sistem air minum dan makanan cair. - Agrikultur (greenhouse & taman). - Sistem transportasi asam dan cairan agresif. RUCIKA KELEN GREEN menawarkan sistem pipa dan sambungan pipa (fitting) yang lengkap dengan standar DIN 8077, DIN 8078, DIN 16962 dan DIN 4726 mulai diameter luar 20mm, 25mm, 32mm, 40mm, 50mm, 63mm, 75mm, 90mm, dan 110mm. Pipa RUCIKA KELEN GREEN tersedia dalam kelas PN 10, PN 16 dan PN 20. Sedangkan sambungan pipa nya tersedia lengkap dengan berbagai fungsi. PN 10: Digunakan untuk mengaliri air dingin bertekanan. PN 16: Digunakan untuk mengaliri air panas dan air dingin bertekanan. PN 20: Digunakan untuk mengaliri air pasas bertekanan.
    atribut:
    • Length Pipe (m): 4
    • Pipe Type: PP-R
    • Color: Green
  7. RUCIKA Sambungan Pipa PVC Elbow (Connector Pipe)
    Mulai

    Rp6.900

    RUCIKA Sambungan Pipa PVC Elbow (Connector Pipe)
    atribut:
    • Application For: Clean and Pressure Water
  8. RUCIKA Penutup Pipa PVC AW (Dop Pipe)
    Mulai

    Rp2.900

    RUCIKA Penutup Pipa PVC AW (Dop Pipe)
    atribut:
    • Application For: Clean and Pressure Water
  9. REX Industries Nipple Attachment (Adaptor Nepel Mesin Senai)
    Mulai

    Rp4.399.900

    REX Industries Nipple Attachment (Adaptor Nepel Mesin Senai)
    atribut:
    • Nominal: 50A
    • Size: 2
    • Minimum Nipple Length (mm): 70
    • Specification: For tapered screws
    • Compatible Models: NS25A3, S40A, S40A3, F(NS, S, N)50A, F(NS, S, N)50A3, F(NS, S, N)80A, F(NS, S, N)80A3, N100A
  10. RUCIKA Sambungan Pipa PVC Socket AW (Connector Pipe)
    Mulai

    Rp3.900

    RUCIKA Sambungan Pipa PVC Socket AW (Connector Pipe)
    atribut:
    • Application For: Clean and Pressure Water
  11. INABA DENKO Copper Pipe Fitting Socket (Sambungan Nepel Tembaga)
    Mulai

    Rp92.900

    INABA DENKO Copper Pipe Fitting Socket (Sambungan Nepel Tembaga)
    atribut:
    • Standard: Conformed to JIS B 8607
    • Dimension X (mm): 2
  12. RUCIKA Sambungan Pipa PVC Valve Socket AW (Connector Pipe)
    Mulai

    Rp3.900

    RUCIKA Sambungan Pipa PVC Valve Socket AW (Connector Pipe)
    atribut:
    • Application For: Clean and Pressure Water
  13. RUCIKA Sambungan Pipa PVC Elbow 45° AW (Connector Pipe)
    Mulai

    Rp15.900

    RUCIKA Sambungan Pipa PVC Elbow 45° AW (Connector Pipe)
    atribut:
    • Application For: Clean and Pressure Water
  14. PISCO Fitting Elbow Pneumatic Tubing (Nepel Pneumatik L)
    45%
    Mulai

    Rp34.900

    PISCO Fitting Elbow Pneumatic Tubing (Nepel Pneumatik L)
    Deskripsi:
    Be used for general air pressure piping, is the most standard one-touch fittings.. Large selection of models, correspond to any air pressure piping.. After installation, you can change the take-off angle of the tube. (Connection port shape: limited to the combination products of the screw and the one-touch fitting). The sealing material is Yes in advance application. Therefore, the sealing tape is not required.Useable: Connection of the screw and tube
  15. SMC Fitting Elbow Pneumatic Union Kq2H (Nepel Pneumatik L)
    Mulai

    Rp56.900

    SMC Fitting Elbow Pneumatic Union Kq2H (Nepel Pneumatik L)
    Deskripsi:
    Most popular type. For pipe fitting to right angle from female screw part.
  16. REX Industries Nipple Attachment (Adaptor Nepel Mesin Senai)
    Mulai

    Rp3.699.900

    REX Industries Nipple Attachment (Adaptor Nepel Mesin Senai)
    Deskripsi:
    -Eliminate short pipe waste by installing these to the threading machine and process short pipes into nipples.
  17. Parker Hydraulic Fitting Pneumatic Hose  Male NPTF Pipe Rigid (Nepel Pneumatik)
    Mulai

    Rp169.900

    Parker Hydraulic Fitting Pneumatic Hose Male NPTF Pipe Rigid (Nepel Pneumatik)
    atribut:
    • Material: Steel
    • Shape: Straight
    • Style: Male NPTF Pipe - Rigid
Daftar Harga Nepel Pipa Terbaru November 2026
TEKIRO Double End Flare Nut Wrench (Kunci Nepel)Rp28.900
monotaro Long Nipple (Hot Dip Galvanizing) (Nepel)Rp10.900
ASOH Ring Tees (Sambungan Nepel T)Rp65.900
PISCO Fitting Elbow Pneumatic Main Block Universal Quick (Nepel Pneumatik L)Rp97.900
RUCIKA Pipa PVC Standar (PVC Pipe)Rp52.900
RUCIKA PPR Pipe Kelen Green (Pipa Polipropilena)Rp31.900
RUCIKA Sambungan Pipa PVC Elbow (Connector Pipe)Rp6.900
RUCIKA Sambungan Pipa PVC Tee (Connector Pipe)Rp9.900
RUCIKA Penutup Pipa PVC AW (Dop Pipe)Rp2.900
REX Industries Nipple Attachment (Adaptor Nepel Mesin Senai)Rp4.399.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)